Remache ciego, cabeza plana pias®
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Remache ciego, cabeza plana pias®
Manguito: Aluminio. Vástago: Acero galvanizado, pasivado en azul (A2K)
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
- Perforación y remachado en un solo paso
- Gama especial para el remachado
- Un 80 % de ahorro de tiempo
- Punta perforada de acero endurecido de alta calidad para una colocación exacta sin perforación central. Puede utilizarse con aceros hasta S 355
- Cabeza de cierre de conformación limpia
- Mecanismo de bloqueo del vástago del remache fiable
- Fuerzas de tracción y corte siempre altas
- Conexión de remache resistente a los impactos y a las salpicadura de agua
Aviso
Solo para la instalación con la herramienta de fijación de remaches y una boquilla adecuada.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!